ミヅシマ工業
分別ダストハウス #45S #J・ペットボトル
前扉式で、ポリ袋の出し入れが簡単です。
ペットボトルシール付です。
アジャスター4個付です。
用途
工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
容量(L)
55
仕様
投入可能サイズ:1.5L丸ペットボトル迄
トラスコ品番
802-0531
材質
本体:ステンレス(ヘアーライン仕上)、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生20%)
質量(kg)
19
タイプ
ペットボトル
種類
分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)
405×400×990
フタの種類
オープン式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06789956
210-047-5
¥
163,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません