ミヅシマ工業
分別ダストハウス #70 #A・もえるゴミ
前扉式でポリ袋の出し入れが簡単です。
もえないゴミシール付です。
用途
工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
容量(L)
使用可能ポリ袋:70
トラスコ品番
802-0534
質量(kg)
18
材質(本体)
スチール(メラミン焼付塗装)
タイプ
もえるゴミ
種類
分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)
524×400×990
フタの種類
オープン式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06790218
210-061
¥
91,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません