分別ダストハウス #70 #C・空カン

分別ダストハウス #70 #C・空カン - ミヅシマ工業

前扉式でポリ袋の出し入れが簡単です。
空き缶シール付です。

用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け容量(L)使用可能ポリ袋:70トラスコ品番802-0536質量(kg)18材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)タイプ空カン種類分別用間口W×奥行D×高さH(mm)524×400×990フタの種類オープン式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06790236210-063
91,000
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする