曜日別特売

分別ダストハウス #70S #C・空カン

分別ダストハウス #70S #C・空カン - ミヅシマ工業

前扉式でポリ袋の出し入れが簡単です。
空き缶シール付です。

用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け容量(L)75トラスコ品番107-7231材質本体:ステンレス(ヘアーライン仕上)、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生20%)質量(kg)22タイプ空カン種類分別用間口W×奥行D×高さH(mm)524×400×990フタの種類オープン式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06790367210-073
196,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする