曜日別特売

分別ダストハウス WS1 #B・もえないゴミ

分別ダストハウス WS1 #B・もえないゴミ - ミヅシマ工業

側面に木材を使用する事で
高級感と柔らかさをもった屑入です。
もえないゴミシール付

用途事務所、店舗、学校、多目的施設等種類分別用フタの種類オープン式材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%)質量(kg)28タイプもえないゴミ間口W×奥行D×高さH(mm)430×400×990容器容量(L)55色(本体)ステンレス+木内容量1台
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06790613360-101
138,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする