ミヅシマ工業
分別ダストハウス WS1 #C・空カン
側面に木材を使用する事で
高級感と柔らかさをもった屑入です。
空き缶シール付
用途
事務所、店舗、学校、多目的施設等
種類
分別用
フタの種類
オープン式
材質
本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%)
質量(kg)
28
タイプ
空カン
間口W×奥行D×高さH(mm)
430×400×990
容器容量(L)
55
色(本体)
ステンレス+木
内容量
1台
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06790622
360-102
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません