曜日別特売

分別ダストハウス WS2

分別ダストハウス WS2 - ミヅシマ工業

2分別の屑入として使用可能な屑入です。
前扉式で中容器の取り出しも用意です。

用途店舗、学校、遊園地、病院等の施設の屋内種類分別用フタの種類オープン式材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%)質量(kg)28間口W×奥行D×高さH(mm)840×400×990容器容量(L)55×2色(本体)ステンレス+木内容量1台
注意
※屋内向け製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06790735360-008
205,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする