ミヅシマ工業
スーパーチェッカー 75×300mm 中フチー ピンク
色
ピンク
トラスコ品番
802-0440
長さ(mm)
300
幅(mm)
75
寸法(mm)
75×300
質量(g)
80
タイプ
中フチ-
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06791715
423-020 P
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません