ミヅシマ工業
スノコRs 600mm×5m×17mm ベージュ
色
ベージュ
トラスコ品番
802-0777
長さ(mm)
5000
幅(mm)
600
厚さ(mm)
17
質量(kg)
16
内容量
1枚
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06792318
4380050
¥
69,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません