曜日別特売

ジョイントラインマット 295×295×13mm グレー

ジョイントラインマット 295×295×13mm グレー - ミヅシマ工業
(2件のレビュー)
グレートラスコ品番802-0206高さ(mm)13質量(g)660奥行(mm)295内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06796116401-061 GY
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06796116
2017-11-28
用途: 入口ドア前面の泥除けマットにて使用
建設業・工事業

既存のマット交換で使用しました。
サイズも既存合わせにする為、多少の加工が必要になりましたが
加工性も良く簡単に設置する事が出来ました。
以降、経年変化がどの位かが気になりますが
良い商品だと思います。

対象商品 : 06796116
2016-04-30
用途: 公民館の玄関マットとして使用

ジョイントする作業は、とても簡単であった。しかし落とし込みするスペースが決まっているので、最期のピース何枚かはサイズ合わせの為、カットする必要があります。説明書通りカッターナイフで切断が可能であったが、かなり力の必要な作業となった。しかし出来栄えは、良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする