ミヅシマ工業
ノーマッドマットエキストラデューティ 1200mmX6m ブラウン
色
ブラウン
トラスコ品番
133-1473
長さ(mm)
6000
幅(mm)
1200
質量(kg)
36
高さ(mm)
14
奥行(mm)
6000
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06797123
403-215 BR
¥
327,700
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません