ミヅシマ工業
ノーマッドマットエキストラデューティ 900X1500mm ブラウン
色
ブラウン
トラスコ品番
802-0268
長さ(mm)
1500
幅(mm)
900
質量(kg)
6.8
高さ(mm)
14
奥行(mm)
1500
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06797218
403-165 BR
¥
61,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません