ミヅシマ工業
ハイロンマット 900×1200mm NCブラウン
厚さ(mm)
9
色
NCブラウン
トラスコ品番
802-1115
長さ(mm)
1200
幅(mm)
900
寸法(mm)
900×1200
質量(kg)
3.67
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06797507
4120641
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません