ハニカムゴムマットL ジョイント

ハニカムゴムマットL ジョイント - ミヅシマ工業ハニカムゴムマットL ジョイント - ミヅシマ工業ハニカムゴムマットL ジョイント - ミヅシマ工業

ハニカムゴムマット用のジョイント材です

仕様ジョイント材トラスコ品番802-1107厚さ(mm)16ブラック質量(g)30奥行(mm)68間口(mm)68内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067975954100940
660
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする