ミヅシマ工業
レインキャッチRE2(吸水マット) 600×900mm
再生PETを1平方メートル当たり500mlボトル15本分使用した再生素材製パイルの吸水マットです。
点字誘導表示用のリードマーク、JISリードマークを取り付け可能です。(別途)
用途
ビル、ホテル、店舗、学校等の屋内玄関、通路等
材質
(パイル)ポリエステル50%
色
(パイル)グレー、(パッキング)ブラック
トラスコ品番
802-1035
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
2.1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06798557
4941010
¥
10,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください