ミヅシマ工業
階段用MYゴムマット Kー90 Mグレー
色
Mグレー
トラスコ品番
802-0912
寸法(mm)
段鼻:50
質量(kg)
4.8
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
500×900×10×50
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06798873
4980025
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません