ミヅシマ工業
階段用MYゴムマット Kー90 Mベージュ
材質
ゴム:ゴムチップ
色
Mベージュ
質量(kg)
約4.6
トラスコ品番
802-0910
サイズ
奥行500mm×間口900mm×高さ10mm×段鼻50mm
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06798907
4980023
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません