曜日別特売

ハンドモップ

ハンドモップ - ミヅシマ工業
(1件のレビュー)

帯電剤付きの糸がついた屋内向けのハンドモップです。
各施設の掃除。

種類ハンディモップトラスコ品番802-0464種別本体長さ(mm)200質量(g)150繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06799433042-001
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06799433
2019-10-11
用途: 毛深いか?
ワークスタジオWINDMILL

レンタルモップに代わる物を探して各メーカーの物を4つ程購入しました。一番毛深い物はテラモトでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする