ミヅシマ工業
体育館モップ 60cm スペア糸
種類
化学モップ
トラスコ品番
802-0459
材質
糸:特紡糸
質量(kg)
0.36
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06799546
041-021
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430