ミヅシマ工業
体育館モップ90cmスペア糸
体育館モップ90cm専用スペア糸です。
用途
体育館施設の掃除
種類
化学モップ
トラスコ品番
802-0461
材質
糸:特紡糸
寸法(mm)
取付部:900
質量(kg)
0.56
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06799564
041-023
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430