ミヅシマ工業
すいがら入れ#357
(1件のレビュー)
扱いやすいバケツ型の灰皿です。
用途
屋外用
容量(L)
8
材質
亜鉛メッキ鋼板(トタン材)
色
レッド
質量(kg)
約0.87
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
220×310
トラスコ品番
802-0866
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06799738
3670020
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください