ジョイント人工芝生 ホームタイプ

ジョイント人工芝生 ホームタイプ - ミヅシマ工業
(1件のレビュー)

手足に心地よい芝形状のジョイント式マットです。
ベランダ、屋上等の一般家庭向け製品です。

用途学校、マンション、プールサイド、通路、屋上、ベランダ、庭等仕様スロープフチ取付け可能、塩化ビニール不使用、耐光性強化剤入、静電防止加工、無鉛化対策品(質量に対する鉛含有0.1wt%以下)トラスコ品番802-0758材質エチレン酢酸ビニール(EVA)厚さ(mm)20寸法(mm)300×300グリーン質量(g)約281防炎性能試験番号EO830980内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06800088440-010
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06800088
2022-04-05
用途: 玄関ポーチに
有限会社 若松工務店建設業・工事業

数年前からの既存品に追加で使用。近年製の安価品に全て取り替える事も考えましたが本体や継ぎ手部分の強度を見ると高価でもコチラにして正解だった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする