曜日別特売

粘着ローラー・Pタイプ(スペアテープ)160mm×20m

粘着ローラー・Pタイプ(スペアテープ)160mm×20m - ガードナー
材質ポリプロピレン・アクリル系粘着剤質量(g)1750テープ幅(mm)160商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06800456P160160
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする