ガードナー
粘着ローラー用ツール 机上用
テープ幅(mm)
160
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
本体
材質
高密度ポリエチレン・硬鋼線
質量(g)
1450
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06800474
S2000
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100