曜日別特売

シューズ・ショートタイプ

シューズ・ショートタイプ - ガードナー

ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
柔軟性に優れ、自然な足の動きをしっかりサポートします。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。

用途クリーンルーム用ホワイト種類クリーンシューズ材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)材質(甲被)クラリーノ機能静電気対策足幅3E靴タイプショートブーツ内容量1足
注意
※クリーンパックではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06800982G7720-1-22.047022
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
06800998G7720-1-22.549022.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
06801007G7720-1-23.052023
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
06801016G7720-1-23.554023.5
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
06801025G7720-1-29.082029
15,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06801034G7720-1-30.086030
15,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする