曜日別特売

シューズ・安全靴ショートタイプ

シューズ・安全靴ショートタイプ - ガードナー

つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。

用途クリーンルーム用仕様爪先樹脂プロテクターホワイト種類クリーンセーフティシューズ材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)材質(甲被)人工皮革/ポリエステル静電布機能静電気対策JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)足幅3E材質(先芯)樹脂靴タイプショートブーツ内容量1足
注意
※クリーンパックではありません。
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06801244G7750-1-22.057022
15,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06801253G7750-1-22.560022.5
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06801262G7750-1-23.062023
15,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06801278G7750-1-23.565023.5
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06801287G7750-1-24.068024
15,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06801296G7750-1-24.571024.5
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06801305G7750-1-25.074025
15,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06801314G7750-1-25.578025.5
15,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06801323G7750-1-26.080026
15,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
06801332G7750-1-26.584026.5
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06801348G7750-1-27.088027
15,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
06801357G7750-1-28.092028
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
06801366G7750-1-29.096029
17,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
06801375G7750-1-30.0100030
17,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする