曜日別特売

大型携帯バック 白

大型携帯バック 白 - ガードナー大型携帯バック 白 - ガードナー
(2件のレビュー)

低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用した携帯バッグです。

材質ポリエステル質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×100×320内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06841932G81431
6,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06841932
2024-08-07
用途: CR内用
THORサービス業

CR用ヘルメット、クリーンシューズ等々一度に持ち運べるので便利です。

対象商品 : 06841932
2020-05-31
用途: 機械のメンテナンス

クリーンルームで必要な道具を大容量で収納できて非常に使い買ってが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする