ガードナー
トップフィット手袋 S 10双入り
指先はウレタン樹脂コーティングです。
サイズ
S
材質
樹脂部(指先):ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他
色
白
質量(g)
140
色(手首部)
白
内容量
1セット(20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06842158
G5131-S
¥
68,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください