ガードナー
制電パームコーティング手袋 LL 10双入り
ナイロン製です。
サイズ
LL
材質
天然ゴム
色
グレー
質量(g)
500
入数(双)
10
機能
制電
色(手首部)
黄
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06842526
G5157-LL
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100