イノック
90°エルボ
材質
316(SCS 14A)
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06846683
316LL10A
10
3/8
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06846692
316LL15A
15
1/2
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
06846708
316LL20A
20
3/4
¥
2,460
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06846717
316LL25A
25
1
¥
3,460
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
06846726
316LL32A
32
1 1/4
¥
5,660
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06846735
316LL40A
40
1 1/2
¥
6,840
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06846744
316LL50A
50
2
¥
10,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06846753
316LL6A
6
1/8
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06846762
316LL8A
8
1/4
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材