曜日別特売

キャップ

キャップ - イノックキャップ - イノック
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状キャップ内容量1個
全61種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
スケジュール
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06849885304CAP100A10S1004SUS304Sch103
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
06849894304CAP100A20S1004SUS304Sch204
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
06849912304CAP125A10S1255SUS304Sch103.4
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
06849928304CAP125A20S1255SUS304Sch205
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06849946304CAP150A10S1506SUS304Sch103.4
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06849955304CAP150A20S1506SUS304Sch205
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06849973304CAP15A10S151/2SUS304Sch102.1
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06849982304CAP15A20S151/2SUS304Sch202.5
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850007304CAP200A10S2008SUS304Sch104
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850016304CAP200A20S2008SUS304Sch206.5
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850034304CAP20A10S203/4SUS304Sch102.1
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850043304CAP20A20S203/4SUS304Sch202.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06850068304CAP250A10S25010SUS304Sch104
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850077304CAP250A20S25010SUS304Sch206.5
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850086304CAP25A10S251SUS304Sch102.8
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850095304CAP25A20S251SUS304Sch203
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850113304CAP300A10S30012SUS304Sch104.5
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850122304CAP300A20S30012SUS304Sch206.5
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850138304CAP32A10S321・1/4SUS304Sch102.8
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850147304CAP32A20S321・1/4SUS304Sch203
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850165304CAP40A10S401・1/2SUS304Sch102.8
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850174304CAP40A20S401・1/2SUS304Sch203
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850192304CAP50A10S502SUS304Sch102.8
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850208304CAP50A20S502SUS304Sch203.5
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850226304CAP65A10S652・1/2SUS304Sch103
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850235304CAP65A20S652・1/2SUS304Sch203.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850253304CAP80A10S803SUS304Sch103
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06850262304CAP80A20S803SUS304Sch204
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06849876304C100A1004304(SUS 304または SCS 13A)--
12,300
取扱い終了
返品不可
06849903304CAP100A40S1004SUS304Sch406
オープン
取扱い終了
返品不可
06849937304CAP125A40S1255SUS304Sch406.6
オープン
取扱い終了
返品不可
06849964304CAP150A40S1506SUS304Sch407.1
オープン
取扱い終了
返品不可
06849998304CAP15A40S151/2SUS304Sch402.8
オープン
取扱い終了
返品不可
06850025304CAP200A40S2008SUS304Sch408.2
オープン
取扱い終了
返品不可
06850052304CAP20A40S203/4SUS304Sch402.9
オープン
取扱い終了
返品不可
06850104304CAP25A40S251SUS304Sch403.4
オープン
取扱い終了
返品不可
06850156304CAP32A40S321・1/4SUS304Sch403.6
オープン
取扱い終了
返品不可
06850183304CAP40A40S401・1/2SUS304Sch403.7
オープン
取扱い終了
返品不可
06850217304CAP50A40S502SUS304Sch403.9
オープン
取扱い終了
返品不可
06850244304CAP65A40S652・1/2SUS304Sch405.2
オープン
取扱い終了
返品不可
06850278304CAP80A40S803SUS304Sch405.5
オープン
取扱い終了
返品不可
06850287304CAP90A10S--ステンレス製--
オープン
取扱い終了
返品不可
06850296316C10A103/8316(SUS 316または SUS F316)--
880
取扱い終了
返品不可
06850305316C15A151/2316(SUS 316または SUS F316)--
1,220
取扱い終了
返品不可
06850314316C20A203/4316(SUS 316または SUS F316)--
1,580
取扱い終了
返品不可
06850323316C25A251316(SUS 316または SUS F316)--
2,060
取扱い終了
返品不可
06850332316C8A81/4316(SUS 316または SUS F316)--
880
取扱い終了
返品不可
06850348316CAP100A10S1004SUS316Sch103
オープン
取扱い終了
返品不可
06850357316CAP125A10S1255SUS316Sch103.4
オープン
取扱い終了
返品不可
06850366316CAP150A10S1506SUS316Sch103.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする