コンセントリック・レジューサーSU

コンセントリック・レジューサーSU - イノック
材質ステンレス形状レジューサー種類溶接継手内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06852283304RCSU100SU75SU100SU×75SU
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852292304RCSU100SU80SU100SU×80SU
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852308304RCSU125SU100SU125SU×100SU
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852317304RCSU125SU80SU125SU×80SU
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852326304RCSU150SU100SU150SU×100SU
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852335304RCSU150SU125SU150SU×125SU
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852344304RCSU200SU125SU200SU×125SU
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852353304RCSU200SU150SU200SU×150SU
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852362304RCSU250SU150SU250SU×150SU
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852378304RCSU250SU200SU250SU×200SU
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852387304RCSU300SU200SU300SU×200SU
オープン
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852396304RCSU300SU250SU300SU×250SU
オープン
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852405304RCSU40SU30SU40SU×30SU
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852414304RCSU50SU30SU50SU×30SU
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852423304RCSU50SU40SU50SU×40SU
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852432304RCSU60SU40SU60SU×40SU
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852448304RCSU60SU50SU60SU×50SU
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852457304RCSU75SU50SU75SU×50SU
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852466304RCSU75SU60SU75SU×60SU
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852475304RCSU80SU60SU80SU×60SU
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
06852484304RCSU80SU75SU80SU×75SU
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする