曜日別特売

さし込み溶接フランジ

さし込み溶接フランジ - イノックさし込み溶接フランジ - イノック
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全32種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
32種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06852685316FF5K15A151/2801245K
1,160
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852703316FF5K20A203/4851245K
1,360
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852728316FF5K25A251951245K
1,670
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852746316FF5K32A321-1/41151545K
2,960
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852773316FF5K40A401-1/21201545K
2,960
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852782316FF5K50A5021301545K
3,690
3,688
4,057(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852798316FF5K65A652-1/21551545K
4,850
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852807316FF5K80A8031801945K
5,890
5,888
6,477(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852658316FF5K100A10042001985K
7,010
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852667316FF5K125A12552351985K
9,540
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852676316FF5K150A15062651985K
14,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852694316FF5K200A20083202385K
20,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852712316FF5K250A2501038523125K
31,200
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852737316FF5K300A3001243023125K
33,900
33,880
37,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852755316FF5K350A3501448025125K
47,600
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852764316FF5K400A4001654025165K
58,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852527316FF10K15A151/29515410K
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852545316FF10K20A203/410015410K
2,440
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852563316FF10K25A25112519410K
3,740
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852588316FF10K32A321-1/413519410K
4,850
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852615316FF10K40A401-1/214019410K
4,850
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852624316FF10K50A50215519410K
5,560
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852633316FF10K65A652-1/217519410K
7,310
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852642316FF10K80A80318519810K
7,310
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852493316FF10K100A100421019810K
8,780
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852502316FF10K125A125525023810K
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852518316FF10K150A150628023810K
18,900
18,880
20,768(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852536316FF10K200A2008330231210K
22,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852554316FF10K250A25010400251210K
35,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852572316FF10K300A30012445251610K
37,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852597316FF10K350A35014490251610K
54,600
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06852606316FF10K400A40016560271610K
78,900
78,880
86,768(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする