イノック
ユニオン(ガスケット)
材質
316(SUS 316 または SUS F316)
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06855223
316U10A
10
3/8
¥
4,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06855232
316U15A
15
1/2
¥
4,720
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06855248
316U20A
20
3/4
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06855257
316U25A
25
1
¥
7,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06855266
316U32A
32
1 1/4
¥
12,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06855275
316U40A
40
1 1/2
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06855284
316U50A
50
2
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06855293
316U8A
8
1/4
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材