イノック
径違いチーズ
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質
SUS304
形状
径違いチーズ
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
116
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
スケジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06856736
304TR20AX15A10S
20×15
3/4×1/2
Sch10
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06856745
304TR20AX15A20S
20×15
3/4×1/2
Sch20
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06856727
304TR20A15A40S
20×15
3/4×1/2
Sch40
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06856797
304TR25A15A40S
25×15
1×1/2
Sch40
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06856806
304TR25A20A40S
25×20
1×3/4
Sch40
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06856815
304TR25AX15A10S
25×15
1×1/2
Sch10
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06856824
304TR25AX15A20S
25×15
1×1/2
Sch20
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06856833
304TR25AX20A10S
25×20
1×3/4
Sch10
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06856842
304TR25AX20A20S
25×20
1×3/4
Sch20
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06856912
304TR32A15A40S
32×15
1・1/4×1/2
Sch40
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06856928
304TR32A20A40S
32×20
1・1/4×3/4
Sch40
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06856937
304TR32A25A40S
32×25
1・1/4×1
Sch40
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06856946
304TR32AX15A10S
32×15
1・1/4×1/2
Sch10
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06856955
304TR32AX15A20S
32×15
1・1/4×1/2
Sch20
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06856964
304TR32AX20A10S
32×20
1・1/4×3/4
Sch10
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06856973
304TR32AX20A20S
32×20
1・1/4×3/4
Sch20
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06856982
304TR32AX25A10S
32×25
1・1/4×1
Sch10
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06856998
304TR32AX25A20S
32×25
1・1/4×1
Sch20
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857007
304TR40A15A10S
40×15
1・1/2×1/2
Sch10
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857016
304TR40A15A20S
40×15
1・1/2×1/2
Sch20
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857025
304TR40A20A40S
40×20
1・1/2×3/4
Sch40
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857034
304TR40A25A40S
40×25
1・1/2×1
Sch40
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857043
304TR40A32A40S
40×32
1・1/2×1・1/4
Sch40
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857052
304TR40AX20A10S
40×20
1・1/2×3/4
Sch10
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857068
304TR40AX20A20S
40×20
1・1/2×3/4
Sch20
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857077
304TR40AX25A10S
40×25
1・1/2×1
Sch10
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857086
304TR40AX25A20S
40×25
1・1/2×1
Sch20
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857095
304TR40AX32A10S
40×32
1・1/2×1・1/4
Sch10
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857104
304TR40AX32A20S
40×32
1・1/2×1・1/4
Sch20
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857113
304TR50A15A10S
50×15
2×1/2
Sch10
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857122
304TR50A15A20S
50×15
2×1/2
Sch20
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857138
304TR50A20A10S
50×20
2×3/4
Sch10
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857147
304TR50A20A20S
50×20
2×3/4
Sch20
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857156
304TR50A25A40S
50×25
2×1
Sch40
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857165
304TR50A32A40S
50×32
2×1・1/4
Sch40
¥
6,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857174
304TR50A40A40S
50×40
2×1・1/2
Sch40
¥
6,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857183
304TR50AX25A10S
50×25
2×1
Sch10
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857192
304TR50AX25A20S
50×25
2×1
Sch20
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857208
304TR50AX32A10S
50×32
2×1・1/4
Sch10
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857217
304TR50AX32A20S
50×32
2×1・1/4
Sch20
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857226
304TR50AX40A10S
50×40
2×1・1/2
Sch10
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857235
304TR50AX40A20S
50×40
2×1・1/2
Sch20
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857244
304TR65A25A10S
65×25
2・1/2×1
Sch10
¥
7,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857253
304TR65A25A20S
65×25
2・1/2×1
Sch20
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857262
304TR65A32A10S
65×32
2・1/2×1・1/4
Sch10
¥
7,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857278
304TR65A32A20S
65×32
2・1/2×1・1/4
Sch20
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857287
304TR65A40A40S
65×40
2・1/2×1・1/2
Sch40
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857296
304TR65A50A40S
65×50
2・1/2×2
Sch40
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857305
304TR65AX40A10S
65×40
2・1/2×1・1/2
Sch10
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06857314
304TR65AX40A20S
65×40
2・1/2×1・1/2
Sch20
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材