曜日別特売

片ニップル

片ニップル - イノック
(1件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
形状ニップル種類ねじ込み継手接続方式片ネジ
全21種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06858075316NS10A1個R103/8806-5018316(SUS 316 TP)
520
389
428(税込)
当日出荷
06858084316NS15A1個R151/2806-5019316(SUS 316 TP)
680
519
571(税込)
当日出荷
06858093316NS20A1個R203/4806-5020316(SUS 316 TP)
880
659
725(税込)
当日出荷
06858102316NS25A1個R251806-5021316(SUS 316 TP)
1,190
899
989(税込)
当日出荷
06858118316NS32A1個R321-1/4806-5022316(SUS 316 TP)
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06858127316NS40A1個R401-1/2806-5023316(SUS 316 TP)
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06858136316NS50A1個R502806-5024316(SUS 316 TP)
2,710
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06858145316NS6A1個R61/8806-5025316(SUS 316 TP)
520
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858154316NS8A1個R81/4806-5026316(SUS 316 TP)
520
389
428(税込)
当日出荷
06858048304NS100A1個R1004806-4412304(SUS 304 TP)
5,500
取扱い終了
返品不可
06858057304NS65A1個R652-1/2806-4359304(SUS 304 TP)
2,220
取扱い終了
返品不可
06858066304NS80A1個R803806-4414304(SUS 304 TP)
2,930
取扱い終了
返品不可
06858163304NS32A1セット(10個)R321-1/4806-4356304(SUS 304 TP)
7,400
取扱い終了
返品不可
06858172304NS40A1セット(10個)R401-1/2806-4357304(SUS 304 TP)
8,400
取扱い終了
返品不可
06858188304NS50A1セット(10個)R502806-4358304(SUS 304 TP)
12,000
取扱い終了
返品不可
06858197304NS10A1セット(50個)R103/8806-4413304(SUS 304 TP)
12,500
取扱い終了
返品不可
06858206304NS15A1セット(50個)R151/2806-4353304(SUS 304 TP)
16,000
取扱い終了
返品不可
06858215304NS20A1セット(50個)R203/4806-4354304(SUS 304 TP)
18,500
取扱い終了
返品不可
06858224304NS25A1セット(50個)R251806-4355304(SUS 304 TP)
25,500
取扱い終了
返品不可
06858233304NS6A1セット(50個)R61/8806-4360304(SUS 304 TP)
12,500
取扱い終了
返品不可
06858242304NS8A1セット(50個)R81/4806-4415304(SUS 304 TP)
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06858093
2023-10-11
用途: 蒸気釜の配管修理に使用
スモークハウス

蒸気釜の周り配管交換修理をするために使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする