曜日別特売

面座付さし込み溶接フランジ 304RF

面座付さし込み溶接フランジ 304RF - イノック面座付さし込み溶接フランジ 304RF - イノック
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06858818304RF10K10A103/8901510K
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858845304RF10K15A151/2951510K
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858863304RF10K20A203/41001510K
1,570
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858888304RF10K25A2511251910K
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
06858906304RF10K32A321-1/41351910K
3,140
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858933304RF10K40A401-1/21401910K
3,140
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
06858942304RF10K50A5021551910K
3,600
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
06858958304RF10K65A652-1/21751910K
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858967304RF10K80A8031851910K
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858802304RF10K100A10042101910K
5,680
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858827304RF10K125A12552502310K
8,770
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858836304RF10K150A15062802310K
12,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858854304RF10K200A20083302310K
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858872304RF10K250A250104002510K
22,900
22,880
25,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858897304RF10K300A300124452510K
24,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858915304RF10K350A350144902510K
35,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858924304RF10K400A400165602710K
51,100
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06859003304RF20K15A151/2951520K
1,630
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859028304RF20K20A203/41001520K
1,960
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859046304RF20K25A2511251920K
3,030
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859064304RF20K32A321-1/41351920K
3,840
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859073304RF20K40A401-1/21401920K
3,840
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859082304RF20K50A5021551920K
4,230
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859098304RF20K65A652-1/21751920K
5,720
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859107304RF20K80A8032002320K
8,210
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858976304RF20K100A10042252320K
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858985304RF20K125A12552702520K
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06858994304RF20K150A15063052520K
21,900
21,880
24,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859012304RF20K200A20083502520K
27,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859037304RF20K250A250104302720K
47,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06859055304RF20K300A300124802720K
55,900
55,880
61,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする