面座付ブラインドフランジ

面座付ブラインドフランジ - イノック面座付ブラインドフランジ - イノック
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全44種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
44種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
呼び圧力
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50540246304BDRF20K25A2511251920KSUS F304
3,480
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859405304BDRF10K10A103/8901510KSUS F304
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859432304BDRF10K15A151/2951510KSUS F304
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859457304BDRF10K20A203/41001510KSUS F304
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859475304BDRF10K25A2511251910KSUS F304
2,840
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859493304BDRF10K32A321-1/41351910KSUS F304
3,980
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859502304BDRF10K40A401-1/21401910KSUS F304
3,980
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859518304BDRF10K50A5021551910KSUS F304
4,650
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859527304BDRF10K65A652-1/21751910KSUS F304
6,740
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859536304BDRF10K80A8031851910KSUS F304
7,240
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859396304BDRF10K100A10042101910KSUS F304
9,410
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859414304BDRF10K125A12552502310KSUS F304
14,900
14,880
16,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859423304BDRF10K150A15062802310KSUS F304
20,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859448304BDRF10K200A20083302310KSUS F304
28,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859466304BDRF10K250A250104002510KSUS F304
47,100
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06859484304BDRF10K300A300124452510KSUS F304
57,900
57,880
63,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06859572316BDRF10K15A151/2951510KSUS F316
2,460
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859597316BDRF10K20A203/41001510KSUS F316
3,180
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859615316BDRF10K25A2511251910KSUS F316
4,830
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859633316BDRF10K32A321-1/41351910KSUS F316
6,760
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859642316BDRF10K40A401-1/21401910KSUS F316
6,760
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859658316BDRF10K50A5021551910KSUS F316
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859667316BDRF10K65A652-1/21751910KSUS F316
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859676316BDRF10K80A8031851910KSUS F316
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859545316BDRF10K100A10042101910KSUS F316
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859554316BDRF10K125A12552502310KSUS F316
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859563316BDRF10K150A15062802310KSUS F316
35,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859588316BDRF10K200A20083302310KSUS F316
48,900
48,880
53,768(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859606316BDRF10K250A250104002510KSUS F316
80,100
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06859624316BDRF10K300A300124452510KSUS F316
98,500
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06859685316LBDRF10K100A10042101910KSUS F316L
18,900
18,880
20,768(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859694316LBDRF10K125A12552502310KSUS F316L
29,700
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859703316LBDRF10K150A15062802310KSUS F316L
41,600
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859712316LBDRF10K15A151/2951510KSUS F316L
2,890
2,888
3,177(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859737316LBDRF10K20A203/41001510KSUS F316L
3,740
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859755316LBDRF10K25A2511251910KSUS F316L
5,680
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859773316LBDRF10K32A321-1/41351910KSUS F316L
7,950
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859782316LBDRF10K40A401-1/21401910KSUS F316L
7,950
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859798316LBDRF10K50A5021551910KSUS F316L
9,290
9,288
10,217(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859807316LBDRF10K65A652-1/21751910KSUS F316L
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859816316LBDRF10K80A8031851910KSUS F316L
14,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859728316LBDRF10K200A20083302310KSUS F316L
57,500
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859746316LBDRF10K250A250104002510KSUS F316L
94,200
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06859764316LBDRF10K300A300124452510KSUS F316L
115,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする