曜日別特売

両長ニップル

両長ニップル - イノック両長ニップル - イノック両長ニップル - イノック両長ニップル - イノック両長ニップル - イノック
形状ニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全19種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06859922304NL65AX100L652 1/2304(SUS 304 TP)806-4408100
3,870
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859938304NL65AX150L652 1/2304(SUS 304 TP)806-4409150
5,670
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859947304NL80AX100L803304(SUS 304 TP)806-4410100
4,750
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859956304NL80AX150L803304(SUS 304 TP)806-4411150
6,950
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
06859965316NL10AX100L103/8316(SUS 316 TP)806-500350
1,080
799
879(税込)
当日出荷
06859974316NL10AX50L103/8316(SUS 316 TP)806-5004100
680
499
549(税込)
当日出荷
06859983316NL15AX100L151/2316(SUS 316 TP)806-500550
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
06859992316NL15AX50L151/2316(SUS 316 TP)806-5006100
980
739
813(税込)
当日出荷
06860008316NL20AX100L203/4316(SUS 316 TP)806-500750
1,700
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860017316NL20AX50L203/4316(SUS 316 TP)806-5008100
1,150
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860026316NL25AX100L251316(SUS 316 TP)806-500950
2,180
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860035316NL25AX50L251316(SUS 316 TP)806-5010100
1,370
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860044316NL32AX100L321 1/4316(SUS 316 TP)806-5011100
3,390
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860053316NL40AX100L401 1/2316(SUS 316 TP)806-5012100
4,070
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860062316NL50AX100L502316(SUS 316 TP)806-5013100
5,020
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860078316NL6AX100L61/8316(SUS 316 TP)806-501450
1,080
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860087316NL6AX50L61/8316(SUS 316 TP)806-5015100
680
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860096316NL8AX100L81/4316(SUS 316 TP)806-501650
1,080
799
879(税込)
当日出荷
06860105316NL8AX50L81/4316(SUS 316 TP)806-5017100
680
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする