曜日別特売

六角ソケット

六角ソケット - イノック
種類ねじ込み継手形状ソケット材質304(SUS 304)内容量1セット(50個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06860114304STS10A806-47233/810
48,500
取扱い終了
返品不可
06860123304STS15A806-47241/215
72,500
取扱い終了
返品不可
06860132304STS20A806-47253/420
97,500
取扱い終了
返品不可
06860148304STS25A806-4726125
175,000
取扱い終了
返品不可
06860157304STS8A806-47271/48
48,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする