曜日別特売

さし込み溶接フランジ

さし込み溶接フランジ - イノックさし込み溶接フランジ - イノック
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
全45種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
内容量
45種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39225647304FF5K20A1個203/4851245K
800
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225656304FF5K32A1個321-1/41151545K
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225665304FF5K50A1個5021301545K
2,170
2,098
2,308(税込)
当日出荷
39225674304FF5K100A1個10042001985K
4,120
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39225683304FF10K50A1個50215519410K
3,270
3,188
3,507(税込)
当日出荷
06860805304FF5K10A1枚103/8751245K
680
679
747(税込)
当日出荷
06860927304FF5K90A1枚903-1/21901945K
4,120
4,098
4,508(税込)
当日出荷
06860814304FF5K125A1枚12552351985K
5,610
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860823304FF5K150A1枚15062651985K
8,540
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860832304FF5K200A1枚20083202385K
12,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860848304FF5K250A1枚2501038523125K
18,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860857304FF5K300A1枚3001243023125K
19,900
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860866304FF5K350A1枚3501448025125K
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860875304FF5K400A1枚4001654025165K
34,400
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860884304FF5K450A1枚4501860525165K
44,300
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06860893304FF5K500A1枚5002065525205K
51,400
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06860902304FF5K550A1枚5502272027205K
67,200
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06860918304FF5K600A1枚6002477027205K
72,600
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06860534304FF10K10A1枚103/89015410K
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06860656304FF10K90A1枚903-1/219519810K
5,160
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860543304FF10K125A1枚125525023810K
7,970
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860552304FF10K150A1枚150628023810K
11,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06860568304FF10K200A1枚2008330231210K
13,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860577304FF10K250A1枚25010400251210K
20,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860586304FF10K300A1枚30012445251610K
22,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860595304FF10K350A1枚35014490251610K
32,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860604304FF10K400A1枚40016560271610K
46,400
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06860613304FF10K450A1枚45018620272010K
59,600
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06860622304FF10K500A1枚50020675272010K
71,000
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06860638304FF10K550A1枚55022745332010K
93,900
93,880
103,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06860647304FF10K600A1枚60024795332410K
99,400
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06860692304FF20K15A1枚151/29515420K
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860717304FF20K20A1枚203/410015420K
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860735304FF20K25A1枚25112519420K
2,750
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860753304FF20K32A1枚321-1/413519420K
3,490
3,488
3,837(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860762304FF20K40A1枚401-1/214019420K
3,490
3,488
3,837(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860778304FF20K50A1枚50215519820K
3,840
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
06860787304FF20K65A1枚652-1/217519820K
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860796304FF20K80A1枚80320023820K
7,460
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860665304FF20K100A1枚100422523820K
9,630
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860674304FF20K125A1枚125527025820K
15,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860683304FF20K150A1枚1506305251220K
19,900
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860708304FF20K200A1枚2008350251220K
24,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06860726304FF20K250A1枚25010430271220K
43,100
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06860744304FF20K300A1枚30012480271620K
50,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする