曜日別特売

ブラインドフランジ

ブラインドフランジ - イノックブラインドフランジ - イノック
(1件のレビュー)
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06861785316BF5K15A151/2801245K
1,230
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861803316BF5K20A203/4851245K
1,550
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861828316BF5K25A251951245K
1,930
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861846316BF5K32A321.251151545K
3,590
3,588
3,947(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861855316BF5K40A401.51201545K
3,590
3,588
3,947(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861864316BF5K50A5021301545K
4,820
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861873316BF5K65A652.51551545K
6,600
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861882316BF5K80A8031801945K
8,810
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861758316BF5K100A10042001985K
12,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861767316BF5K125A12552351985K
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861776316BF5K150A15062651985K
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861794316BF5K200A20083202385K
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861812316BF5K250A2501038523125K
62,800
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861837316BF5K300A3001243023125K
78,900
78,880
86,768(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861645316BF10K15A151/29515410K
2,230
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861663316BF10K20A203/48512410K
2,890
2,888
3,177(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861688316BF10K25A2519512410K
4,390
4,388
4,827(税込)
当日出荷
06861706316BF10K32A321.2511515410K
6,140
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861715316BF10K40A401.512015410K
6,140
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861724316BF10K50A50213015410K
7,180
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861733316BF10K65A652.515515410K
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861742316BF10K80A80318019410K
11,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861618316BF10K100A100420019810K
14,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861627316BF10K125A125525023810K
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861636316BF10K150A150628023810K
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861654316BF10K200A2008330231210K
44,400
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06861672316BF10K250A25010400251210K
72,800
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
06861697316BF10K300A30012445251610K
89,500
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06861828
2018-04-03
用途: 圧縮締め付け冶具として使用
製造業

表面状態も綺麗で、寸法精度も良く出ている。SUS316材なので使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする