メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400

メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400 - 南国フレキ工業メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400 - 南国フレキ工業
材質フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:鉄(SS400)内容量1本
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06870368NK200MF08-3008300
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870377NK200MF08-4008400
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870386NK200MF08-5008500
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
06870395NK200MF08-6008600
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870404NK200MF08-7008700
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
06870413NK200MF08-8008800
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870422NK200MF08-9008900
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870352NK200MF08-100081000
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
06869808NK200MF10-30010300
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
06869817NK200MF10-40010400
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
06869826NK200MF10-50010500
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
06869835NK200MF10-60010600
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06869844NK200MF10-70010700
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
06869853NK200MF10-80010800
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
06869862NK200MF10-90010900
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
06869783NK200MF10-1000101000
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06869792NK200MF15-20015200
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06869887NK200MF15-30015300
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06869896NK200MF15-40015400
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06869905NK200MF15-50015500
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
06869914NK200MF15-60015600
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
06869923NK200MF15-70015700
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06869932NK200MF15-80015800
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06869948NK200MF15-90015900
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
06869878NK200MF15-1000151000
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06869966NK200MF20-30020300
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06869975NK200MF20-40020400
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06869984NK200MF20-50020500
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
06869993NK200MF20-60020600
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870002NK200MF20-70020700
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870018NK200MF20-80020800
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870027NK200MF20-90020900
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06869957NK200MF20-1000201000
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870045NK200MF25-30025300
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870054NK200MF25-40025400
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870063NK200MF25-50025500
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870072NK200MF25-60025600
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
06870088NK200MF25-70025700
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870097NK200MF25-80025800
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870106NK200MF25-90025900
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870036NK200MF25-1000251000
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870124NK200MF32-30032300
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06870133NK200MF32-40032400
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
06870142NK200MF32-50032500
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870158NK200MF32-60032600
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870167NK200MF32-70032700
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870176NK200MF32-80032800
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870185NK200MF32-90032900
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870115NK200MF32-1000321000
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06870203NK200MF40-30040300
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする