曜日別特売

ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB

ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB - 南国フレキ工業
(1件のレビュー)
内容量1本
全64種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06877228NK100-10-30010フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)300
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
06877237NK100-10-40010フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)400
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06877246NK100-10-50010フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)500
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
06877255NK100-10-60010フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)600
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06877264NK100-10-70010フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)700
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
06877273NK100-10-80010フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)800
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
06877282NK100-10-90010フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)900
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877212NK100-10-100010フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)1000
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
06877307NK100-15-30015フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)300
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06877316NK100-15-40015フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)400
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
06877325NK100-15-50015フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)500
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
06877334NK100-15-60015フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)600
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
06877343NK100-15-70015フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)700
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
06877352NK100-15-80015フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)800
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877368NK100-15-90015フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)900
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877298NK100-15-100015フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)1000
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
06877386NK100-20-30020フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)300
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
06877395NK100-20-40020フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)400
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
06877404NK100-20-50020フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)500
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
06877413NK100-20-60020フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)600
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877422NK100-20-70020フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)700
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
06877438NK100-20-80020フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)800
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877447NK100-20-90020フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)900
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877377NK100-20-100020フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)1000
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877465NK100-25-30025フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)300
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
06877474NK100-25-40025フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)400
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
06877483NK100-25-50025フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)500
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
06877492NK100-25-60025フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)600
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
06877508NK100-25-70025フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)700
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06877517NK100-25-80025フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)800
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
06877526NK100-25-90025フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)900
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877456NK100-25-100025フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)1000
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
06877544NK100-32-30032フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)300
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877553NK100-32-40032-400
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06877562NK100-32-50032フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)500
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
06877578NK100-32-60032フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)600
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
06877587NK100-32-70032-700
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06877596NK100-32-80032-800
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06877605NK100-32-90032-900
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06877535NK100-32-100032-1000
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06877623NK100-40-30040フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)300
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
06877632NK100-40-40040フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)400
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
06877648NK100-40-50040フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)500
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
06877657NK100-40-60040-600
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06877666NK100-40-70040-700
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06877675NK100-40-80040-800
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06877684NK100-40-90040-900
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06877614NK100-40-100040-1000
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06877702NK100-50-30050-300
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06877718NK100-50-40050-400
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06877386
2021-09-28
用途: 給湯器の湯と水 各々の配管(A呼称(20) B呼称(3/4))に使いました

パッキン/ガスケットが付属してなかったので、別途用意が必要でした。それ以外の点は使用上問題なかったです。つけたばかりなので、耐久性は不明ですが、雰囲気的に問題はなさそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする