固定ニップル型フレキ ニップルFCMB

固定ニップル型フレキ ニップルFCMB - 南国フレキ工業
材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)内容量1本
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06881376NK150-8-3008817-12823000.170.3
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881385NK150-8-4008817-12834000.1970.4
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881394NK150-8-5008817-12845000.2240.5
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881403NK150-8-6008817-12856000.2510.6
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881412NK150-8-7008817-12867000.2780.7
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881428NK150-8-8008817-12878000.3050.8
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881437NK150-8-9008817-12889000.3320.9
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881367NK150-8-10008817-128110000.361
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
06880816NK150-10-30010817-12423000.220.3
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
06880825NK150-10-40010817-12434000.250.4
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06880834NK150-10-50010817-12445000.280.5
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
06880843NK150-10-60010817-12456000.310.6
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06880852NK150-10-70010817-12467000.340.7
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06880868NK150-10-80010817-12478000.370.8
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06880877NK150-10-90010817-12489000.40.9
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06880807NK150-10-100010817-124110000.431
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06880895NK150-15-30015817-12503000.310.3
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
06880904NK150-15-40015817-12514000.3470.4
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
06880913NK150-15-50015817-12525000.3840.5
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
06880922NK150-15-60015817-12536000.4210.6
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
06880938NK150-15-70015817-12547000.4580.7
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06880947NK150-15-80015817-12558000.4950.8
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06880956NK150-15-90015817-12259000.5320.9
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
06880886NK150-15-100015817-124910000.571
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
06880974NK150-20-30020817-12273000.470.3
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
06880983NK150-20-40020817-12284000.5270.4
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06880992NK150-20-50020817-12295000.5840.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
06881008NK150-20-60020817-12306000.6410.6
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06881017NK150-20-70020817-12317000.6980.7
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881026NK150-20-80020817-12328000.7550.8
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06881035NK150-20-90020817-12339000.8120.9
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06880965NK150-20-100020817-122610000.871
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881053NK150-25-30025817-12353000.630.3
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
06881062NK150-25-40025817-12364000.7030.4
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
06881078NK150-25-50025817-12375000.7760.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
06881087NK150-25-60025817-12386000.8490.6
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881096NK150-25-70025817-12397000.9220.7
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881105NK150-25-80025817-12408000.9950.8
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881114NK150-25-90025817-12569001.0680.9
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881044NK150-25-100025817-123410001.141
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881132NK150-32-30032817-12583000.810.3
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
06881148NK150-32-40032817-12594000.8880.4
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881157NK150-32-50032817-12605000.9660.5
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881166NK150-32-60032817-12616001.0440.6
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881175NK150-32-70032817-12627001.1220.7
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881184NK150-32-80032817-12638001.20.8
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881193NK150-32-90032817-12649001.2780.9
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881123NK150-32-100032817-125710001.361
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881218NK150-40-30040817-12663001.10.3
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
06881227NK150-40-40040817-12674001.2120.4
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする