イノック
イノクイック レジューサ(径違いソケット)
種類
ワンタッチ管継手
形状
ソケット
材質
ステンレス製
最高圧力(MPa)
(管内)1.0
主な用途
屋内の給水・給湯
流体温度(℃)
80以下
寸法c2(mm)
20.75
管種
一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06883205
304IQRS20SUX13SU
20SU×13SU
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06883214
304IQRS25SUX13SU
25SU×13SU
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06883223
304IQRS25SUX20SU
25SU×20SU
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材