イノック
イノクイック 径違いチーズ
形状
チーズ
種類
ワンタッチ管継手
材質
ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン
最高使用圧力(MPa)
(管内)1.0
流体温度(℃)
80以下
管種
一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
流体温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06883232
304IQRT20SUX13SU
20SU×13SU
(管内)1.0
80以下
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06883248
304IQRT25SUX13SU
25SU×13SU
(管内)1.0
80以下
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06883257
304IQRT25SUX20SU
25SU×20SU
(管内)1.0
80以下
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材