曜日別特売

イノクイック 床出しソケット

イノクイック 床出しソケット - イノック
種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ステンレス製呼び径(B)1/2呼び径(A)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06883293304IQSZ13SUX15A13SU
3,150
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
06883302304IQSZ20SUX15A20SU
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする