イノクイック 水栓エルボ

イノクイック 水栓エルボ - イノック
種類ワンタッチ管継手形状エルボ材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン種別一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06883318304IQLW13SUX15A13SU806-51071/215
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
06883327304IQLW20SUX15A20SU806-51081/215
2,150
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
06883336304IQLW20SUX20A20SU806-51093/420
2,150
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする