イノック
イノクイック 水栓ソケット
種類
ワンタッチ管継手
形状
ソケット
材質
ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン
種別
一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)
最高圧力(MPa)
(管内)1.0
流体温度(℃)
80以下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06883345
304IQSW13SUX15A
13SU
806-5096
1/2
15
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06883354
304IQSW20SUX15A
20SU
806-5097
1/2
15
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06883363
304IQSW20SUX20A
20SU
806-5098
3/4
20
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材